Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Protector auditivo de cápsula, dependiente del nivel Peltor™ WS™ LiteCom PRO III

Número de artículo: 097799

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Peltor™ LiteCom™
Suministro de energía a batería
Norma EN 352-4; EN 352-6
Valor SNR (coeficiente de aislamiento) 34 dB(A)
Duración de funcionamiento 20 h
Peso 464 g
Tipo de producto Protector auditivo de cápsula

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 097799
Número del fabricante 7000108543

Descripción

Ejecución:

Protección auditiva de alto rendimiento dependiente del nivel, con sistema de intercomunicación analógico y digital integrado. Los dos sistemas de intercomunicación por radio (1 analógico / 1 digital) están preprogramados como estándar. De forma predeterminada, hay 16 canales (PMR analógico) y 16 canales (PMR digital) disponibles. El protector auditivo de cápsula se puede programar en hasta 70 canales de radio diferentes. La funcionalidad Bluetooth® multipoint permite la conexión directa con teléfonos móviles, de modo que se pueden aceptar, realizar, y finalizar llamadas telefónicas sin interrumpir el trabajo. El micrófono de voz estanco al agua y con supresión de ruidos ofrece la transmisión controlada por voz (VOX) para el funcionamiento con manos libres en entornos ruidosos. El headset dispone de una batería de iones de litio recargable.
SNR = 33 dB (H = 34 dB, M = 31 dB, L = 25 dB).
Combina protector auditivo, auriculares y micrófono.

Aplicación:

Para la comunicación en entornos ruidosos y exigentes.

Norma:

EN 352-4; EN 352-6

Volumen de suministro:

Incluye batería, cargador, set de higiene adicional y protector para el micrófono.

Atención:

German version! Order free UK adapter plug No. 08 1172_GB

Nota:

Juegos de higiene en n.° 097767 tam. HY83

Descargas y documentos

Productos adecuados

De la misma serie "Peltor™ LiteCom™"