Mono protector tipo 3/4/5/6 Tychem® 6000 F gris

Número de artículo: 098308
Descuento
desde  38,47 €
Precio válido hasta 26 may 2024
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
581 piezas en stock
  • Ropa según: DIN EN ISO 1149 propiedades antiestáticas
  • Norma: EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126; EN 14605 tipo 3; EN 14605 tipo 4

Descripción

Ejecución:

Tychem® F, tipo 3/4/5/6, modelo CHA5. Protección integral frente a un amplio espectro de sustancias químicas y materias peligrosas biológicas. 100 % estanco a las partículas y los líquidos hasta 5 bar. Lazos para los pulgares en los puños. Costuras pegadas con cinta de barrera para una mayor protección y resistencia. Sistema de cremallera doble autoadhesivo para una mejor estanqueidad.
Mono protector (categoría PSA III).

Norma:

  • EN ISO 13982-1 tipo 5
  • EN 13034 tipo 6
  • EN 14126
  • EN 1073-2
  • EN 1149-5
  • EN 14605 tipo 3
  • EN 14605 tipo 4

Productos adecuados

De la misma serie "Tychem®"

Asesores de productos y servicios

Más productos de la oferta especial "Liquidación de stock 2024"
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
    Tamaño unisex precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra