Chaqueta de invierno azul marino

Número de artículo: 091885
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Tabla de medidas
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
Disponible
8 piezas en stock
  • Composición del tejido: 100% poliéster
  • Gramaje / densidad tejido del material: 160
  • Ropa estándar: Estándar Öko-Tex 100
  • Lavar: 40 °C colada de color
  • Norma: EN 343; EN 342

Descripción

Ejecución:

Chaqueta de invierno estanca al viento y a agua con transpirabilidad elevada. El forro de malla proporciona una mejor ventilación en espalda, axilas y cuello. Mediante detalles técnicos como costuras selladas, la chaqueta se mantiene estanca permanentemente incluso en lugares sometidos a una gran solicitación. Forma ajustada óptima mediante mangas preformadas, espalda alargada, así como pretina y puños ajustables. Con capucha de quita y pon. Los elementos reflectantes discretos dan a la chaqueta una imagen deportiva y permiten una mejor visibilidad.
  • Cremallera de una vía de plástico tapada.
  • Bolsillo superior con cremallera.
  • Bolsillos frontales forrados con fleece y con cremallera.
  • Bolsillo interior con cierre por adherencia.
  • Certificada conforme a EN 343 (cl. 3.1). así como EN 342 junto con el pantalón de invierno de Blakläder art. 1810.

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Tallas prendas de vestir exteriores para hombre

BLAKLÄDER® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa BLAKLÄDER®

Talla de hombre
Tamaño del pedido Talla DE Talla FR/ES Talla IT Medida de pecho cm Medida cintura cm Medida cadera cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Así se mide
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
    Tamaño unisex precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra