Ejecución:
Bota de seguridad de alta calidad con
elevada comodidad de uso y
larga durabilidad.
- Modelo antiestático.
- 100 % estanco al agua.
- Puntera y suela intermedia de acero.
- Suela antideslizante, resistente al aceite con propiedades absorbentes de energía.
- Elevada resistencia contra los productos químicos, aceites y grasas.
Bota de seguridad ACIFORT HEAVY DUTY FULL SAFETY para tareas exigentes
con caña resistente al desgaste y al desgarro. Excelente agarre con la suela exterior certificada SRA. Gracias a su
gran comodidad es apta para el uso diario. Con
protección para los nudillos adicional.- Material superior Acifort®.
- Suela Acifort®, negra.
- Amortiguación de impactos en la zona del talón.
Bota industrial práctica y duradera con
resistencia muy elevada a los productos químicos y mango alto.
Aplicación:
Industria
Norma:
EN ISO 20345:2011 S5 SRA