Ejecución:
Zapato de seguridad ligero y flexible. Apropiado para alérgicos al cromo. Amplitud 11.
- Material del forro Distance Mesh.
- Cubierta para los dedos de los pies 100 % exenta de metal uvex xenova®.
- Suela de PU de dos capas con insertos de TPU, con propiedades de amortiguación excepcionales.
- Recubierta de PU como protección del material exterior para duraciones notablemente superiores.
- Construcción de la caña prácticamente sin costuras para evitar puntos de presión.
- Aislamiento contra descargas electrostáticas ESD.
Zapato de seguridad con material superior microaterciopelado de alta tecnología y cordones elásticos con cierre rápido.
Norma:
EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191.