Ejecución:
Zapatos de seguridad de la serie
VARIO DYNAMICS® PRO. Tecnología VARIO Multiflex® para un peso del zapato reducido.
- Material exterior con microfibras muy ligeras.
- Forro funcional transpirable.
- Suela TPU Athletic ESD, azul claro.
- Plantilla cómoda ERGO-SOFT ESD.
- Protege contra descarga electrostática (ESD).
Bota con cordones con construcción del zapato sin costuras. Lengüeta para el polvo. Ribete acolchado.
Serie SF con protección textil contra perforación. Sin
amortiguación del talón SECURA VARIO®.
Norma:
EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191.
Nota:
Versión ancha XB bajo el n.° 092576.