Ejecución:
Zapato de seguridad SST con
amortiguación del talón SECURA VARIO®, tecnología VARIO Multiflex® y
suela SST (STEITZ SURE STEP®) para suelos aceitosos o grasientos.
- Material superior de cuero de nobuc blando.
- Forro funcional transpirable.
- Lengüeta cerrada.
- Suela Perbunan Sure Step (SST), gris azul.
- Protección reforzada en las puntas.
- Suela de cuero legítimo.
- Plantilla cómoda ERGO-SOFT ESD.
Norma:
EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191.
Nota:
Mercancía almacenada en los números de zapato UE 39 – 46, disponible en los números de zapato UE 36 – 47.
Versión amplia XB en n.º 092656.