Par de guantes HyFlex® 11-816

Número de artículo: 094356
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1
    desde 4,58 €
  • de 12
    desde 3,82 €
a petición
Disponible
598 piezas en stock
  • Ropa estándar: Oeko-Tex Standard 100
  • Característica de los guantes: Exento de silicona; exento de látex; Exento de DMF; Apto para la piel de personas alérgicas
  • Tecnología de punto: 18G
  • Clase de protección frente a cortes: A

Descripción

Ejecución:

HyFlex® 11-816. Guante extremadamente fino y resistente gracias a la técnica de punto 18 Gauge. Vida útil y resistencia a la abrasión elevadas gracias al recubrimiento de espuma con FORTIX™ Abrasión Resistance Technology. Exento de disolventes y sustancias perjudiciales, certificado según Oeko-Tex Standard. Especialmente adecuado para trabajos de montaje fáciles con gran exigencia de precisión, montaje final de motores eléctricos, instalaciones de climatización, arneses de cables.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

Productos adecuados

De la misma serie "HyFlex®"