Fresa con mango cilíndrico para roscar GARANT Master TM con escalonado de avellanar 2×D TiAlN

Número de artículo: 139728
Descuento
desde  216,77 €
Precio válido hasta 26 may 2024
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
86 piezas en stock
  • Ángulo de flanco: 60
  • Material de corte: MDI
  • Mango: DIN 6535 HA con h6
  • Refrigeración interior: sí
  • Empleo con tipo de perforación: hasta 2×D en agujero ciego; hasta 2×D en agujero pasante

Descripción

Ejecución:

Fresa para roscar de MDI con separación desigual entre los filos y mayor número de filos. Gracias a la separación desigual entre los filos se logra una gran suavidad de marcha y se alarga la vida útil de la herramienta.
Geometría universal de nuevo desarrollo y recubrimiento de altas prestaciones para el uso en un amplio abanico de materiales.
  • Reducción considerable de las vibraciones gracias a la separación desigual entre los filos.
  • Perfil de rosca corregido para evitar distorsiones del perfil.
  • mayor número de filos
  • nuevo recubrimiento para optimizar la resistencia al desgaste

Ventaja:

Escalonado de avellanar en la parte del vástago para avellanado de 90°, para avellanado y fresado de roscas en una sola operación.

Aplicación:

Para rosca fina unificada UNF ASME-B1.1.

Nota:

Las formas HB y HE se suministran al mismo precio que HA
Forma HB: pedir con n.° 139728 + 129100 HB
Forma HE: pedir con n.° 139728 + 129100 HE

Productos adecuados

De la misma serie "Master TM"

Asesores de productos y servicios

Más productos de la oferta especial "Liquidación de stock 2024"
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
    UNF precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra