Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Macho de roscar a máquina longitud extra HSS-E-PM Forma C vaporizado

Número de artículo: 134670
  • Ángulo de flanco: 60
  • Norma rosca: DIN 13
  • Forma del corte previo: C
  • Ángulo de hélice: 40
  • Mango: Mango cilíndrico con h9

Descripción

Ejecución:

Con mango extralargo.
Todos los tamaños: Mango según DIN 376 (= ⌀ de mango estrechado).
Forma C (corte inicial de 2−3 pasos).

Ventaja:

Especialmente apropiado para corte de roscas en zonas de difícil acceso.
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
    M precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra