Este artigo já não faz parte do sortido. Caso procure uma alternativa, tenha em atenção os links ou entre em contacto connosco.

Artigo alternativo:

Cabeça de corte QC/07

N.º do artigo: 260405 QC/07

Selecionar variação e quantidade de artigos

Sistema/tamanho da placa Preço unitário com IVA
  • Sistema: QC
  • Refrigeração interior: sim

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da placa 7 mm
Tipo de inserto direita
Sistema QC
Refrigeração interior sim
Código ISO da cabeça de corte intercambiável SDQCR/L 0702
Pastilha de corte reversível adequada DC.. 0702..
corpo base adequado 264900 – 264908
⌀ mínimo do furo prévio Dmín. 24 mm
Desvio central L3 13 mm
Comprimento total L 20 mm
Parafuso para pastilha reversível 269023 1
Tipo de produto Cabeça de corte

Números de identificação e classificações

Número do artigo 260405 QC/07
Número do fabricante 090-50231QC071075

Descrição

Ejecución:

Cabeças de corte intercambiáveis para corpos base com amortecimento de vibrações.

Aplicación:

Efeito de amortecimento de vibrações até uma saliência máxima de 14×D.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta