• Estimados clientes, Debido a trabajos de mantenimiento, puede haber restricciones en el funcionamiento de la navegación de productos el 19 de abril. Las funciones de búsqueda estarán disponibles sin restricciones.

Tablero de trabajo con recubrimiento de plástico gris oscuro (Eluplan) Profundidad 750 mm

Número de artículo: 926241
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
64 piezas en stock

Descripción

Ejecución:

Profundidad de tablero 750 mm, grosor 50 mm: Con perforaciones en la parte inferior del tablero para la fijación de carcasas de cajones y pies soporte (componentes individuales Vario).
Tablero de trabajo para puestos de trabajo de montaje, comprobación y laboratorio. La superficie se compone de un recubrimiento permanentemente antiestático, muy resistente a la abrasión, de dureza media, con un grosor de 2 mm. Una capa intermedia de núcleos de madera ST y un trefilado de contra tracción garantizan un tablero de trabajo antideformante. Los lados frontales llevan un perfil de encolar de ABS de 3 mm de grosor. Los tableros de Eluplan son altamente resistentes al aceite, la grasa, los ácidos y bases débiles. (No obstante, estos agentes alteran el aspecto de la superficie).

Nota:

El recubrimiento de plástico Eluplan no es resistente a la luz; las modificaciones de color por radiación solar o luminosa no constituyen motivo de reclamación.