Armario ropero con cierre de pasador cilíndrico

Número de artículo: 949014
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
32 piezas en stock
  • Ángulo de apertura de la puerta: 225
  • Cerradura de pasador cilíndrico: bombillo modular
  • Selección del color: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Descripción

Ejecución:

Patas de chapa de aluminio con un grosor de 2 mm. Paneles posteriores con rendijas de ventilación, puertas con toallero y rótulo para el nombre. El tope de la puerta se puede cambiar de derecha a izquierda con pocas manipulaciones.
Con cerradura de pasador cilíndrico de alta calidad en el tirador deslizante.
Perchero con 3 ganchos por departamento.

Norma:

DIN 4547

Lacado:

Cuerpo gris claro RAL 7035, puertas antracita RAL 7016, con recubrimiento de polvo.

Nota:

Opcional con panel de base. Consúltenos.
Según la certificación TÜV GS, todos los armarios se deben asegurar obligatoriamente para evitar que vuelquen.