Soporte de carraca Easyfix

Número de artículo: 955677
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
405 piezas en stock

Descripción

Ejecución:

Soporte de carraca para la preparación de una carraca con prolongaciones y articulación cardán.
Colocación sencilla sin herramientas en el panel perforado con una sola mano. Sujeción firme sin atornillamiento, de este modo se evitan arañazos en el panel perforado.

Idóneo para:

Paredes perforadas □ 9×9 mm en intervalos de 37 mm.

Volumen de suministro:

Todas las placas base correspondientes.

Productos adecuados

De la misma serie "Easyfix"