• Este producto se ha descatalogado y pronto ya no formará parte de nuestro surtido.

Sonda endoscópica, semirrígida 1000 mm

Número de artículo: 492936 1000
Descuento
220,52 €
Precio válido hasta 26 may 2024
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Resolución de la cámara 320×240 px
Clase de protección IP IP 67
⌀ sonda 8,5 mm
Longitud de sonda 1.000 mm
Tipo de producto Sonda

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 492936 1000
EAN / GTIN 4045197523143

Descripción

Ejecución:

Cabezal de sonda resistente y estanco al agua (IP67) de acero fino con LED blancos atenuables. Dirección visual 0°.
Ángulo de abertura 56°.

Función:

IP67: Existe protección contra la inmersión temporal en agua y contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como protección completa contra el contacto.

Aplicación:

Ideal para inspección de espacios de difícil acceso, p. ej.,Automoción: motor, cambio, depósito, carrocería, cuadro de instrumentos, peritajes. Aeronáutica: motores, turbinas, sistemas de conductos. Construcción: evaluación de estructuras de edificios, daños por agua, infestación por parásitos. Construcción de tuberías: cordones de soldadura, localización de cuerpos extraños, fugas. Sistemas hidráulicos: cilindros, fugas. Calefacción, sanitarios, climatización: estufas, calentadores de agua, sistemas de chimeneas, sistemas de aguas residuales. Lucha antiparasitaria: colmenas, avisperos, nidos de pájaros, perforaciones por insectos. Policía, aduanas: control de vehículos, control de mercancías.

Idóneo para:

Todos los modelos de endoscopios n.º 492921; 492924; 492925; 492928; 492930.

Partes opcionales:

Adaptador n.º 492896 para utilizar sondas con el endoscopio de foto / vídeo n.º 492890 tam. 2000.

Nota:

Otros tipos de sonda (hasta 30 m) con otros ⌀ de cabezal de sonda y direcciones visuales a petición.
Sonda para revisión de tuberías:
  • ⌀ de cabezal: 28 mm
  • Longitud de sonda: 22 m
  • Ángulo de abertura: 150°
  • 8 LED de gran luminosidad.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Más productos de la oferta especial "Liquidación de stock 2024"