{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
Cuadrado de accionamiento | 1/4 pul | |
Norma | DIN 3122; DIN 3120 | |
Longitud total | 115 mm | |
Número de dientes | 20 | |
Ángulo de trabajo | 18 grados | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superficie | cromado | |
Tipo de producto | Carraca | |
USP1 | Conmutable | |
USP2 | Con expulsor, ángulo de trabajo de 18°, 115 mm de largo, cromado |
Número de artículo | 632050 | |
Número del fabricante | 2753JB |