Taladro-atornillador a batería

Número de artículo: 070205
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
Disponible
4 piezas en stock

Descripción

Ejecución:

Taladro-atornillador de 2 y 4 marchas con batería
  • Para resultados precisos de perforación y atornillado.
  • Regulación electrónica de la velocidad de giro para perforación y atornillado suaves y seguros, giro a la derecha/izquierda.
  • Robusta caja de engranajes metálica para una vida útil prolongada.
  • Buen balance de peso y ergonomía con insertos Softgrip para uso continuado sin fatiga.
  • Progreso máximo del trabajo con las baterías AMPShare 18V ProCore: La tecnología COOLPACK 2.0 proporciona un 135 % más de duración de la batería. La tecnología de celdas más moderna y la gestión inteligente de baterías consiguen un rendimiento un 87 % superior al de las baterías convencionales.

Volumen de suministro:

Incluye batería y cargador.
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
    Tipo precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra