{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal) | 85 kg | |
Grosor estante | 25 mm | |
Material | galvanizado | |
Anchura | 1.000 mm | |
Profundidad | 300 mm | |
Capacidad de carga | 85 kg | |
Intervalo de empleo | Estantería para archivadores | |
Tipo de producto | Estante |
Número de artículo | 990594 1000X300 | |
Número del fabricante | 990594 1000X300 |