Ejecución:
Sistema dispensador de produto com sistema de tambor inovador para garantir uma retirada individual segura de cada artigo. Retirada de produto muito rápida devido a tempos de acesso reduzidos, compartimento de abertura automática e sinal ótico no compartimento de retirada correto. Na configuração padrão, o tambor do Tool24 PickOne está disponível com até 4 diferentes tamanhos de compartimento e com uma capacidade de carga de mais de 1000 kg, está especialmente concebido para o uso industrial. Montagem flexível de um ecrã tátil graças a painéis perfurados montados em ambos os lados.
O sistema mestre pode ser expandido conforme necessário com outros sistemas escravo e combinado com todas as variantes de hardware Tool24.
Número máximo de locais de armazenamento, ideal para dispensar artigos de pequeno volume como, p. ex., pastilhas de corte reversíveis.
Volumen de suministro:
Ecrã tátil de 22 polegadas, leitor de códigos de barras, PC incl. pacote de software Basic.
Lacado:
Frentes cinza claro RAL 7035, corpo azul segurança RAL 5005, revestido a pó.
Nota:
O tambor do Tool24 PickOne pode ser configurado e personalizado uma vez com 4 diferentes tamanhos de compartimento, consoante o portfólio de artigos a dispensar. Pergunte ao seu consultor especializado.
Os pesos indicados não incluem o PC e o ecrã.