Imán permanente, paso polar transversal

Número de artículo: 380040
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
4 piezas en stock

Descripción

Ejecución:

  • Carcasa de aluminio para el montaje o la instalación.
  • Listones de tope en 3 lados.
  • 2 conmutadores.
  • Tirador fresado.
  • Incluye 4 taladros ZeroClamp, calibre de puntas 200.
  • Laminillas de 3 mm de latón / 12 mm de acero.

2 puntos de conmutación para dos campos magnéticos;
para piezas de trabajo grandes que se han de sujetar en todo el campo magnético, ambas posiciones de sujeción deben estar conectadas.

Ventaja:

Posibilidad de sujeción de dos piezas de trabajo en una paleta y carga parcial (mediante 2 puntos de conmutación).

Aplicación:

Para sujetar piezas de trabajo de tamaño medio a grande al rectificar, fresar y erosionar.

Volumen de suministro:

Llave hexagonal.

Nota:

Perno de sujeción GARANT ZeroClamp adecuado 360025 18M16 o 18M16/138.
La paleta se sujeta con los pernos de sujeción ZeroClam o con las bridas de sujeción a través de las ranuras de apriete fresadas directamente en la mesa de máquina.