Cono de centrado rotativo, romo

Número de artículo: 323000
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
17 piezas en stock

Descripción

Ejecución:

  • El cono es romo por la parte delantera.
  • Tipo de construcción especialmente resistente con apoyo de fuerza sobredimensionada.
  • El cojinete está dotado de un lubricante especial y no requiere mantenimiento.
  • El cono de centrado y el mango cónico son de material de alta calidad, templado completamente y rectificado con precisión.

 

Descripción:

Las puntas de centrado sirven principalmente en tornos para apoyar piezas de trabajo largas y delgadas, ya que de lo contrario existe un peligro de curvatura o cambio de posición ocasionado por las fuerzas dominantes de estas piezas.
La punta de centrado se fija con un cono morse. La pieza de trabajo se sujeta en el cono de sujeción y se realiza un avellanado con la broca de puntear. Después de la fijación, se inserta la punta de centrado.

Aplicación:

Para el mecanizado de cuerpos huecos, tubos etc. Especialmente apropiados en caso de arranque rudo de viruta con exigencia simultánea de alta precisión.
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
    Máximo ⌀ / cono Morse precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra