Fresa toroidal de MDI GARANT Master Steel HPC TiAlN

Número de artículo: 206354
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
132 piezas en stock
  • Material de corte: MDI
  • Norma: DIN 6527
  • Tipo: N
  • Tolerancia ⌀ nominal: f8
  • Características ángulo espiral: desigual

Descripción

Ejecución:

Tolerancia: radio de corte R1 = ±0,01 mm.

Ventaja:

Fresa HPC con diferentes radios angulares para todas las transiciones radiales.
Forma de las ranuras optimizada, talón excéntrico, espacios de viruta grandes.

Productos adecuados

De la misma serie "Master Steel"
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
    ⌀ DC / R1 (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra