Muela abrasiva de desbaste CUBITRON™ II CUT AND GRIND

Número de artículo: 560452
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1
    desde 9,63 €
  • de 10
    desde 8,03 €
a petición
Disponible
190 piezas en stock
  • Símbolo de medio abrasivo: Cerámica
  • Proporción de hierro, azufre y cloro: < 0,1
  • Ángulo de inclinación recomendado: 20-30; 90
  • Optimizado para material de trabajo: Acero; Acero
  • Velocidad circunf. máxima: 80

Descripción

Ejecución:

Muela abrasiva de desbaste con grano de cerámica de forma precisa Cubitron™II para INOX y acero. Capacidad de rectificado muy elevada y buena durabilidad. Reducida presión de apriete para un trabajo sin fatiga.

Aplicación:

Adecuado para el rectificado por abrasión y para trabajos de tronzado pesados.

Especificación:

A36S-BF.

Productos adecuados

De la misma serie "Cubitron™ II"

Promociones y ofertas

Más productos de la oferta especial "Liquidación de stock 2024"