{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
designação Tork anterior | 520 | |
Ruturas | 210 | |
Largura | 374 mm | |
Comprimento | 238 mm | |
indicado para suporte/dispensador | Caixa de arrumação | |
Tipo de produto | Lenços de papel de limpeza |
Número do artigo | 089145 | |
Número do fabricante | 520371 |