{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ de fixação | 8 mm | |
Alojamento | Top 65 | |
Área de aperto | Ranhuras transversais | |
Dureza | 60 HR | |
Perfil | redondo | |
Comprimento L | 49 mm | |
Tipo de produto | Cabeçote de fixação |
Número do artigo | 329972 8 | |
EAN/GTIN | 2050001927262 | |
Número do fabricante | TOP65R8,0 |