Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Fresas de MDI con divisores de virutas TPC TiAlN

Número de artículo: 203083
  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: N
  • Características ángulo espiral: desigual
  • División de los cortes: desigual

Descripción

Ejecución:

Fresa de alto rendimiento diseñada especialmente para el uso TPC, para el mecanizado de superaleaciones.
Alma reforzada.

Nota:

hmáx: los valores que se indican en la tabla representan los valores máximos.
ae máx. = 0,06×D para el mecanizado TPC.

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Escoger variación del artículo y cantidad

    ⌀ f8 DC (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra