• Estimados clientes, Debido a trabajos de mantenimiento, puede haber restricciones en el funcionamiento de la navegación de productos el 19 de abril. Las funciones de búsqueda estarán disponibles sin restricciones.

GARANT GridLine ToolCar y GARANT GridLine ToolCar XL

No todos los carros de taller son iguales. El ToolCar de la nueva serie GARANT GridLine es la mejor demostración. Ya sean los compartimentos o los cajones, las ruedas o la alimentación eléctrica: este gran organizador contiene los conocimientos técnicos generados por el desarrollo continuado.

  1. Departamento lateral: Puerta de chapa de acero con cierre centralizado para asegurar las herramientas. Alimentación eléctrica opcional con toma de corriente tipo Schuko incorporada para la conexión de cargadores a herramientas eléctricas.
  2. Cajones: Extensión total de los cajones para el acceso óptimo a elección con autocierre y amortiguación. Capacidad de carga hasta 40kg también para artículos pesados. El seguro de extracción individual no manipulable evita el vuelco.
  3. Tirador deslizante ergonómico: Estable construcción de acero revestido con un mango de 2 componentes para la máxima comodidad en condiciones de uso extremas.
  4. Ruedas de rodadura: Movimiento seguro y equilibrado y estabilidad. Calidad probado: interior, robusto y resistente a los golpes, exterior amortiguador.

Sin duda alguna, la rueda es una de las mejores ideas que tuvo el hombre en toda su historia. Aún más porque, en la naturaleza, no existe realmente ningún modelo para ella. Por este motivo, las ruedas del nuevo GARANT GridLine ToolCar son forzosamente el resultado de años de desarrollo en estrecha colaboración con clientes.

Hoy en día, la movilidad ocupa un lugar destacado, y precisamente en le ámbito del mobiliario industrial le corresponde una creciente importancia. El motivo es que los puestos de trabajo móviles permiten la adaptación individual rápida de las operaciones. Además, un equipo de trabajo móvil requiere un menor grado de planificación, dado que no se necesita prever un lugar explícito en una planta de producción, lo cual contribuye seguramente al gran éxito del carro de taller. La movilidad del nuevo GARANT GridLine ToolCar depende de sus ruedas. Por esta razón, las nuevas ruedas muestran unas excelentes características técnicas en lo que respecta a los cojinetes, las propiedades de desplazamiento y la capacidad de carga. Los nuevos revestimientos de rueda son muy apropiados para diferentes aplicaciones y múltiples superficies, por lo cual ofrecen en sus correspondientes lugares de uso una rodadura óptima, junto con un desplazamiento silencioso. Además, se ha aumentado el tamaño de las ruedas para prestar una mayor estabilidad al chasis.

Sobre todo en el ámbito del automóvil, nuestra vida cotidiana no se podría imaginar sin la rueda. También tiene una importancia central como elmento visualmente atractivo, por ejemplo en el ámbito del tuning. De la misma manera, el nuevo ToolCar de GARANT se reconoce, a más tardar, al mirar sus ruedas.

Al carro de taller GARANT ToolCar

Más información

Bancos de trabajo GARANT GridLine

Tanto modular, regulable en altura como móvil. El modelo que se adapta a cualquier necesidad.

Armarios GARANT GridLine

Una nueva dimensión en mobiliario industrial. Los armarios GARANT GridLine.

Compra directa

Inicia sesión en tu cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra