Chaqueta de lana EVOLUTION

Número de artículo: 091839
desde 
Precio válido hasta 26 may 2024
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Tabla de medidas
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
Disponible
27 piezas en stock
  • Composición del tejido: 92 % poliéster; 8 % elastano
  • Gramaje / densidad tejido del material: 240
  • Lavar: 40 °C colada de color

Descripción

Ejecución:

Chaqueta técnica de fleece, se ajusta estrechamente al cuerpo y está hecha de un suave material elástico que ofrece una buena evacuación de la humedad. El material aísla frente al frío, se seca rápidamente y es confortable incluso en trabajos duros.

Idóneo para:

Chaqueta de montaña EVOLUTION, n.º 091834.

Productos adecuados

De la misma serie "EVOLUTION"

Asesores de productos y servicios

Más productos de la oferta especial "Liquidación de stock 2024"

También puede interesarle

Tallas prendas de vestir exteriores para hombre

BLAKLÄDER® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa BLAKLÄDER®

Talla de hombre
Tamaño del pedido Talla DE Talla FR/ES Talla IT Medida de pecho cm Medida cintura cm Medida cadera cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Así se mide

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Escoger variación del artículo y cantidad

    Tamaño unisex precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra