Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Camiseta MAGNI lime

Número de artículo: 090236
Tabla de medidas
  • Composición del tejido: 65% poliéster; 35 % polipropileno
  • Gramaje / densidad tejido del material: 130
  • Ropa estándar: UV-Standard 801
  • Lavar: 40 °C colada de color

Descripción

Ejecución:

Moderna camiseta funcional con innovador material LIFA® Flow para un extraordinario transporte de la humedad. Perfectamente adecuada para trabajos al aire libre, gracias a su protección UV 40 integrada.

Idóneo para:

  • Pantalón de trabajo MAGNI, n.º 091846.

Productos adecuados

De la misma serie "MAGNI"

Asesores de productos y servicios

Tabla de tallas pantalones / monos

HELLY HANSEN® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa HELLY HANSEN®

Talla de hombre
Tamaño del pedido DE Talla FR/ES Talla IT Información fabricante Medida de pecho cm Medida cintura cm Medida cadera cm Medida interior pierna cm
42 36 44 C42 84 72 90 78
44 38 46 C44 88 76 94 79
46 40 48 C46 92 80 98 80
48 42 50 C48 96 84 102 81
50 44 52 C50 100 88 106 82
52 46 54 C52 104 92 110 83
54 48 56 C54 108 96 114 84
56 50 58 C56 112 100 118 85
58 52 60 C58 116 104 122 86
60 54 62 C60 120 108 1126 87
62 56 64 C62 124 112 130 88
64 58 66 C64 128 116 134 88

Así se mide

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Escoger variación del artículo y cantidad

    Tamaño unisex precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra