Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Sudadera con cremallera Contrast Performance kiwi

Número de artículo: 090363
Tabla de medidas
  • Composición del tejido: 50% algodón; 50% poliéster
  • Gramaje / densidad tejido del material: 300
  • Lavar: 60 °C prendas delicadas

Descripción

Ejecución:

Sudadera funcional y especialmente cómoda con práctica cremallera frontal YKK®. Mezcla de material Performance agradable y suave MIKRALINAR®, especialmente fácil de cuidar y resistente. Con insertos grises en los laterales, hombros y mangas. Puños elásticos con refuerzo de LYCRA®. Duradero gracias a la costura doble. Tratado para que no encoja.

Asesores de productos y servicios

Tallas prendas de vestir exteriores para hombre

HAKRO Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa HAKRO

Camiseta para hombre
Tamaño del pedido Talla DE Talla FR/ES Talla IT Medida del pecho Longitud del torso
XS 46 40 48 104 68
S 48-50 42-44 50-52 108 70
M 52 46 54 112 73
L 54-56 48-50 56-58 116 76
XL 58 52 60 120 79
2XL 60-62 54-56 62-64 124 81
3XL 64 58 66 132 82
4XL 66-68 60-62 68-70 136 83
5XL 70 64 72 140 84
6XL 72-74 66-68 74-76 144 85
Polos exterior para hombre
Tamaño del pedido Talla DE Talla FR/ES Talla IT Medida del pecho Longitud del torso
XS 46 40 48 96 67
S 48-50 42-44 50-52 104 70
M 52 46 54 112 73
L 54-56 48-50 56-58 120 76
XL 58 52 60 120 79
2XL 60-62 54-56 62-64 136 81
3XL 64 58 66 144 82
4XL 66-68 60-62 68-70 152 83
5XL 70 64 72 160 84
6XL 72-74 66-68 74-76 168 85
Ropa exterior de hombre / Sudaderas / Chaquetas
Tamaño del pedido Talla DE Talla FR/ES Talla IT Medida del pecho Longitud del torso
XS 46 40 48 104 69
S 48-50 42-44 50-52 110 71
M 52 46 54 116 73
L 54-56 48-50 56-58 122 75
XL 58 52 60 128 77
2XL 60-62 54-56 62-64 136 78
3XL 64 58 66 140 79
4XL 66-68 60-62 68-70 146 80
5XL 70 64 72 152 81
6XL 72-74 66-68 74-76 158 82
Camisas de abrigo para hombre
Tamaño del pedido Talla DE Talla FR/ES Talla IT Tamaño del cuello Medida del pecho Longitud del torso
XS 46 40 48 35/36 102 76
S 48-50 42-44 50-52 37/38 110 78
M 52 46 54 39/40 116 80
L 54-56 48-50 56-58 41/42 126 82
XL 58 52 60 43/44 134 84
2XL 60-62 54-56 62-64 45/46 140 86
3XL 64 58 66 47/48 148 88
4XL 66-68 60-62 68-70 49/50 154 90
5XL 70 64 72 51/52 160 92
6XL 72-74 66-68 74-76 53/54 166 92

Así se mide

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Escoger variación del artículo y cantidad

    Tamaño unisex precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra