{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tipo batería | Ion de litio | |
Capacidad de la batería | 3 Ah | |
Tensión de batería | 18 V | |
Tipo de producto | Batería |
Número de artículo | 073813 MA18 | |
EAN / GTIN | 4002395376261 | |
Número del fabricante | 4932352968 |