{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
embalagem | Mala de sistema (L-Boxx) | |
bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão | Bosch 18 V | |
Designação do fabricante | GSR 18-2-Li Plus | |
Alimentação de energia | A bateria recarregável | |
Capacidade da bateria | 2 Ah | |
Tensão da bateria | 18 V | |
Design do motor | Motor CC de 4 polos | |
binário máximo suave | 24 Nm | |
binário máximo duro | 63 Nm | |
Faixa de rotação 1.ª velocidade | 0 r.p.m. - 500 r.p.m. | |
Faixa de rotação 2.ª velocidade | 0 r.p.m. - 1.900 r.p.m. | |
Área de aperto do mandril de aperto rápido | 1,5 mm - 13 mm | |
⌀ máximo da broca espiral em aço | 13 mm | |
⌀ máximo da broca espiral em madeira | 38 mm | |
Peso | 1,5 kg | |
vibração máxima conforme EN | < 2,5 m/s2 | |
utilização típica | Strong | |
Tipo de produto | Berbequim aparafusador | |
USP1 | 18V, motor CC de 4 polos | |
USP2 | Área de aperto do mandril de aperto rápido 1,5-13, com 2 baterias, em L-Boxx |
Número do artigo | 070243 GSR182LI | |
EAN/GTIN | 3165140794237 | |
Número do fabricante | 06019E6100 |