{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Resistencia manual al cabo de | 3 s - 30 s | |
intersticio máximo | 0,15 mm | |
Resistencia a la tracción y al cizallamiento | 15 N/mm2 - 20 N/mm2 | |
Identificación de sustancia peligrosa | GHS07: Signo de exclamación | |
Tipo de producto | Pegamento rápido |
Número de artículo | 083359 |