Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Bota con cordones antracita GRÖNLAND Bau, S3 NB

Número de artículo: 092791

Descripción

Ejecución:

Botas con cordones GRÖNLAND Bau, con forro de invierno cálido de Weblamm para un buen aislamiento térmico a temperaturas frías.
  • Material superior de cuero liso flexible.
  • Lengüeta cerrada.
  • Suela Perbunan Alpine, antracita.
  • Cremallera lateral y acordonado central.
  • Suela intermedia de cuero legítimo.
  • Plantilla cómoda ERGO-SOFT.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO
Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191.

Nota:

Versión amplia XB en n.º 092792.
Mercancía almacenada en los números de UE 39 – 46, disponible en los números de la UE 38 – 48.

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Escoger variación del artículo y cantidad

    Número de zapato UE precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra