Fresa toroidal de MDI R1 0,05 Diamante

Número de artículo: 209714
Descuento
desde  70,08 €
Precio válido hasta 26 may 2024
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
122 piezas en stock
  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tolerancia ⌀ nominal: 0 / −0,005
  • Dirección de aproximación: horizontal, inclinado y vertical
  • Anchura de ataque ae en la operación de fresado: 0,5×D al contornear; 0,05×D en fresa copiadora

Descripción

Ejecución:

Con recubrimiento de diamante cristalino sp3. Para las máximas exigencias de rendimiento y precisión en materiales compuestos de fibras, GFK, CFK y grafito. Las tolerancias extremadamente estrechas aseguran la máxima precisión. Vaciado de 2 chaflanes doblemente destalonado. Ángulo de escalón α=16°.
Tolerancias:
  • Radio de corte: R1 = ±0,0025 mm
  • ⌀ de cuello: D1 = 0 / -0,01 mm

Nota:

¡Al aumentar la longitud de alcance de la herramienta, aplicar la reducción ap!
Valores para:
copiado: ap = 0,10×D×ap corr
Contorneado: ap = 0,20×D×ap corr
Para el cálculo de la velocidad de avance vf utilizar el número de revoluciones real de la máquina (generalmente el máximo)!
p. ej. vf = 18 000 [rpm] × fz [mm/Z] × z

Asesores de productos y servicios

Más productos de la oferta especial "Liquidación de stock 2024"

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Escoger variación del artículo y cantidad

    ⌀ DC × L1 (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra