{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Accionamiento | SW3 | |
Rosca | M6 | |
Longitud L | 10 mm | |
Par de apriete | 3 Nm | |
Tipo de producto | Tornillo |
Número de artículo | 259620 |