{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
Cantidad de pilas contenidas | 1 | |
Estructura química | Metal de litio | |
Denominación de la batería | 1/2 AA | |
Tensión nominal | 3,6 V | |
recargable | no | |
Peso por unidad | 38 g | |
Tipo de producto | Pila |
Número de artículo | 474252 | |
Número del fabricante | 0515 0175 |