Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Inclinómetro digital CLINOBEVEL 1 USB

Número de artículo: 467555
  • Norma: DIN 2276
  • Embalaje: Estuche

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma DIN 2276
Clase de protección IP IP 65
Capacidad de medición ±45 grados
Incremento numérico 0,02 mm/m
Precisión Incremento numérico 2+1 arcmin
Interfaz Interfaz USB
Suministro de energía con pilas
Técnica de medición digital
Longitud 100 mm
Anchura 75 mm
Altura 35 mm
Peso 520 g
Embalaje Estuche
Tipo de producto Inclinómetro

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 467555
Número del fabricante 05330203

Descripción

Ejecución:

Inclinómetro de uso universal para mediciones absolutas y relativas. Cuatro bases de medición elaboradas con precisión permiten realizar mediciones de la inclinación en el cuadrante que se desee. Carcasa reforzada de aluminio anodizado duro, protegida contra salpicadura de agua. Con indicación del ángulo o la inclinación.

Función:

IP65: Existe protección contra chorros de agua desde todas las direcciones y protección contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como la protección completa contra el contacto.

Volumen de suministro:

Incluye estuche.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra