Juego de micrómetros de interiores

Número de artículo: 428910
Descuento
desde  991,44 €
Precio válido hasta 31 may 2024
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
5 piezas en stock
  • Norma: DIN 863
  • Graduación tambor de medición: 1/50
  • Embalaje: caja estable

Descripción

Ejecución:

Piezas de lectura y elementos de mando de cromado mate. Varilla patrón completamente templada y rectificada. Accionamiento rápido con acoplamiento integrado. Cabezal de medición autocentrable a partir de 12 mm con mordazas de medición de MD. A partir de 12 mm para mediciones hasta la base de perforación. Cabeza de medición a partir de 40 mm para disminuir el peso, de aluminio.

Volumen de suministro:

Micrómetros de interiores n.º 428900 con los anillos de comprobación correspondientes.

Asesores de productos y servicios

Más productos de la oferta especial "Promoción primaveral Mahr 2024"

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra