Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Equipo digital de alturas Linear Height

Número de artículo: 445390
  • Norma: Norma de fábrica
  • Lectura conmutable: mm / pulgadas
  • Interfaz: Interfaz RS232C; Conexión RS232C

Descripción

Ejecución:

Micrómetro de alturas digital LH-600E de nueva generación con la precisión máxima de esta categoría de instrumentos. Manejo sencillo mediante un panel de mando intuitivo con control de menú en el indicador, pantalla en color de 14,5 cm con luz de fondo y mecanismo de movimiento neumático. Ejecución automática de programas de piezas previamente aprendidas, señal de retorno GO / NG en cada medición y funcionamiento independiente de la red por medio de batería recargable (aprox. 5 horas) hacen posible un uso óptimo en áreas de producción. Entrada de datos DIGIMATIC para relojes comparadores digitales. Funciones para mediciones y evaluaciones 1D y 2D, valoración de la tolerancia con función de alarma y procesamiento / evaluaciones estadísticas. Uso de lápices USB de 8 GB y superiores.

Volumen de suministro:

Incluye palpador esférico ⌀ 5 mm con asiento, bloque calibrador (también para palpadores cónicos), fuente de alimentación, batería de NiMH y tapa de cubierta.

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra