Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Palpador de medición de longitudes radial digital USB GTL21

Número de artículo: 434790 GTL21

Detalles de producto

Datos técnicos

Capacidad de medición ±2 mm
Repetibilidad 0,1 µm
Desviación de la linealidad (L = longitud medición en mm) 0,4 + 0,8 × L µm
Levantamiento perno de medición mecánico
Recorrido perno de medición 4,3 mm
Compatibilidad TESA
Fuelle protector Viton
Presión de medición en el punto cero eléctrico 0,63 N
Clase de protección IP IP 65
Tipo de producto Palpador de medición

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 434790 GTL21
Número del fabricante 03230200

Descripción

Ejecución:

Palpador de medición de uso universal con conexión USB para facilitar la utilización.
  • Perno de medición preciso con guiado de bola.
  • Precisión de medición elevada con amplificación electrónica de la señal de medición.
  • Mango de sujeción ⌀ 8 mm, posibilidad de sujeción en toda la longitud.
  • Insensible a las variaciones de temperatura y las fuerzas laterales gracias al rodamiento de bolas.
  • Excelente protección electromagnética.
  • Indicación de 1 – 4 palpadores de medición USB mediante software TSIP. Posibilidad de introducir valores límite. Funciones sencillas +A, -A, +A+B, +A-B.
Los palpadores de medición de longitudes TESA se caracterizan por una excelente repetibilidad, mantenimiento y durabilidad.

Ventaja:

No se requiere ninguna interfaz adicional gracias a la conexión a través de puerto USB. Gracias al fuelle de protección de Viton, especialmente adecuado para aplicaciones en combinación con refrigerantes y lubricantes.

Función:

IP65: Existe protección contra chorros de agua desde todas las direcciones y protección contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como la protección completa contra el contacto.

Aplicación:

Palpador de medición para dispositivo de medición con procesos total o parcialmente automatizados.

Volumen de suministro:

Incluye software TSIP para la indicación de 1–4 palpadores de medición USB.

Partes opcionales:

Software DataDirect n.° 498925 o StatExpress 498926 para la gestión de más de 4 palpadores de medición. Interfaz para palpadores de medición n.° 434719.

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra