Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Calibre de altura compacto Millimar C 1200 1200

Número de artículo: 434707 1200
  • Lectura conmutable: mm / pulgadas
  • Interfaz: Interfaz RS232C; Interfaz USB; Interfaz Digimatic

Detalles de producto

Datos técnicos

Capacidad de medición de ±3 a ±5000 µm
Graduación ajustable 0,2 / 1 / 2 / 10 / 20 / 100 / 200 / 500 µm
Display digital
Lectura conmutable mm / pulgadas
Resolución máxima 0,1 µm
Interfaz Interfaz RS232C; Interfaz USB; Interfaz Digimatic
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red; con pilas
Longitud 150 mm
Anchura 130 mm
Altura 170 mm
Peso 1 kg
Tipo de producto Pantalla de visualización

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 434707 1200
Número del fabricante 5312010

Descripción

Ejecución:

Carcasa compacta con pantalla a color TFT de alta resolución y alto contraste. Conexión para 1 palpador inductivo. Indicador de inclinación gradual para un ángulo de visión óptimo. Se puede invertir el sentido de medición. Posibilidad de funcionamiento a través de la red y a pila.

Función:

  • Funciones de medición dinámicas: Máx., Mín., Máx.-Mín.
  • Centrado de la indicación en el centro de los límites de tolerancia.
  • Bloqueo por contraseña para menú.

Aplicación:

Como indicador para un palpador inductivo para tareas de medición sencillas (+ A, − A). Ideal para el uso estacionario y móvil en el taller y la producción.

Volumen de suministro:

Incluye fuente de alimentación enchufable (115 − 230 V, 50 − 60 Hz).

Partes opcionales:

Cable de datos n.º 498938.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra