Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Equipo de medición de longitudes compacto Tesatronic TT60

Número de artículo: 434717 TT60

Detalles de producto

Datos técnicos

Capacidad de medición de ±5 a ±5000 µm
Graduación ajustable 0,2 / 1 / 2 / 10 / 20 / 100 / 200 µm
Límite de error indicador de cifras 0,3 %
Clase de protección IP IP 54
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Longitud 255 mm
Anchura 235 mm
Altura 120 mm
Peso 1,1 kg
Tipo de producto Pantalla de visualización

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 434717 TT60
Número del fabricante 04430010

Descripción

Ejecución:

Equipo de medición de longitudes de uso universal para palpadores de medición inductivos. Gran pantalla LCD clara con indicador combinado de escalas y cifras. Reconocimiento automático de los palpadores de medición utilizados y adaptación de las señales de medición para la salida exacta del valor medido. 7 rangos de medición disponibles. Duración de ajuste ≤ 80 ms.
Con almacenamiento de los valores medidos extremos. Clasificación de valores medidos con señales de salida mediante relé para 5, 10, 20 o 40 clases de mercancía. Salida analógica para el procesamiento externo de la señal de medición.

Función:

IP54: Existe protección contra salpicaduras de agua desde todas las direcciones y contra depósitos de polvo en el interior (protección contra el polvo), así como contra el contacto completo.

Aplicación:

Equipo de medición de longitudes electrónico para mediciones individuales, conjuntas o diferenciales. Ideal para el control en el laboratorio de medición y en el área de producción.
Procesos de medición dinámicos con registro de > 100 valores por segundo.

Volumen de suministro:

Incluye adaptador de red, cable de red UE.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra