Pie de rey digital con pantalla grande

Número de artículo: 412717
Descuento
desde  134,13 €
Precio válido hasta 31 may 2024
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
330 piezas en stock
  • Material: Acero fino, INOX
  • Todas las piezas: templado
  • Embalaje: caja estable

Descripción

Ejecución:

Indicador de LCD de alto contraste, fácilmente legible, con cifras de 11 mm. Sistema de medición moderno, energéticamente eficiente, duración aprox. 3 años. El sistema de medición de referencia guarda y conserva la posición cero establecida, incluso después de volver a encenderse. La función de bloqueo evita errores de medición por pulsación involuntaria de las teclas. Vías de guiado lapeadas, superficies de medición lapeadas con precisión.

Volumen de suministro:

Incluida 1 pila n.º 081560 tam. CR2032.

Asesores de productos y servicios

Más productos de la oferta especial "Promoción primaveral Mahr 2024"

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra