{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Grado de finura | extra basta | |
Grado dureza | muy duro | |
Proporción de hierro, azufre y cloro | < 0,1 % | |
⌀ de muela | 100 mm | |
Anchura del disco de corte | 13 mm | |
Denominación 3M | XT-DC | |
Velocidad de giro máxima | 6.000 min-1 | |
Tipo de producto | Material no tejido de limpieza gruesa |
Número de artículo | 556300 | |
Número del fabricante | 7000033455 |