{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
Para tipo | 120 | |
Anchura de mordazas b | 120 mm | |
Gama de sujeción B - A | 131 mm - 157 mm | |
Altura de apoyo C | 61 mm | |
Tipo de producto | Mordazas para tornillos de banco |
Número de artículo | 360137 120 |