Este artigo já não faz parte do sortido. Caso procure uma alternativa, tenha em atenção os links ou entre em contacto connosco.

Mordente frontal 80STAHL

N.º do artigo: 360090 80STAHL

Selecionar variação e quantidade de artigos

Largura do mordente/material Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

largura do mordente 80 mm
Material Aço
Comprimento 90 mm
Altura 49 mm
Largura 29 mm
Tipo de produto Mordentes de torno de bancada

Números de identificação e classificações

Número do artigo 360090 80STAHL
Número do fabricante 360090 80STAHL

Descrição

Aplicación:

Para fixar contornos individuais da peça de trabalho.

Idóneo para:

Mordente de aperto paralelo n.º 360085 e mordente fixo n.º 360086.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta