• Este producto se ha descatalogado y pronto ya no formará parte de nuestro surtido.

Cigüeñal 10

Número de artículo: 361167 10
Descuento
36,82 €
Precio válido hasta 26 may 2024
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
No disponible
0 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Xpent
Ancho de llave SW 10
Longitud L 172 mm
Adecuado para el código de color Xpent1-2
Tipo de producto Manivela

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 361167 10
EAN / GTIN 4045197924469

Descripción

Idóneo para:

Juego de tensores de 5 ejes n.º 361100 y husillo n.º 361119.

Nota:

En Xpent tipo S1 utilizar el n.° 627451.

Descargas y documentos

Productos adecuados

De la misma serie "Xpent"

Asesores de productos y servicios

Más productos de la oferta especial "Liquidación de stock 2024"

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra