Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Cono de sujeción plano forma ADB con perforaciones para conducto de refrigeración SK 40 A = 100

Número de artículo: 300265
  • Norma: DIN 6359
  • Norma asiento: ISO 7388-1
  • Forma: ADB
  • Perforación para conducto de refrigeración: No se puede cerrar
  • Calidad de equilibrado G con número de revoluciones: G 6,3 a 18000 rpm

Descripción

Ejecución:

Con perforación de chip RFID de Balluff.
Con canales de refrigeración.

Aplicación:

Para la sujeción de herramientas con superficie de arrastre lateral según DIN 1835 B y DIN 6535 HB.

Partes opcionales:

Tirante (AB) n.º 308600308806, llave de apriete de AB n.º 308820; 308835.

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Escoger variación del artículo y cantidad

    ⌀ de sujeción D1 (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra