Realización perfecta de ranuras y perfiles

Brochado de perfiles GARANT en el torno

El brochado de perfiles es un proceso de mecanizado. En el brochado de perfiles, se utiliza un cilindro para producir el perfil deseado en cuestión de segundos en una sola operación mediante un movimiento concéntrico.

Perfiles interiores y exteriores fabricados en una sola operación para ahorrar tiempo:
Con la gama completa para el brochado de perfiles en tornos y centros de mecanizado, GARANT ofrece herramientas altamente productivas y fiables en el proceso para el mecanizado completo.

No es necesario reequipar las piezas en máquinas especiales, como dispositivos de brochado o conformación, ni subcontratar procesos de fabricación de alto coste, como la erosión por hilo.

Las ventajas:

  • Producción rápida de perfiles en una sola operación
  • Reducción de los costes de instalación
  • No es necesario cambiar de máquina

Brochado de perfiles GARANT

Perfiles hexagonales, cuadrados y Torx® realizados en segundos:

  1. Construcción excéntrica: Para máquinas de fresado y torneado CNC y máquinas convencionales.
  2. Varios tipos de mango: cono cilíndrico, morse y VDI. Más tipos a petición.
  3. Punzones: Aumenta la estabilidad y la seguridad de proceso.
  4. Reforzado y rectificado: Precisión para el asiento de rodamiento y husillo.
  5. Todos los punzones están dotados, como estándar, de uun recubrimiento de TiN.
  6. Tope en el punzón para un plus de estabilidad.
  7. Superficie de apriete en el punzón para la sujeción segura en el proceso.

Así se hace

Paso 1 Preparación de la perforación

Para proteger el filo y reducir el tiempo de mecanizado, se debería elegir la perforación previa más grande posible. En perforaciones con un diámetro mayor, el contorno de la perforación permanece visible en las superficies. Esto no conlleva limitaciones técnicas o cualitativas de la funcionalidad del producto.

Paso 2 Brochado del perfil (Oscilación)

En caso de mecanizado en un torno CNC, realizar la aproximación con un número de revoluciones reducido (n aprox. 100 1/min - 200 1/min) y un avance elevado (f aprox. 0,1 - 0,3 mm/rev).
Al cabo de una profundidad de mecanizado de aprox. 0,5 mm, aumentar el avance y el número de revoluciones según la tabla (ver la página de producto Punzones de perfilado). Retroceder con un avance aumentado.
Se requiere refrigerante lubricante. Debido a la reducida profundidad del perfil basta con una refrigeración externa.

Paso 3 Acabado

Si es necesario, las virutas restantes en el agujero ciego se pueden retirar mediante una perforación posterior (mismo tamaño de broca que en la perforación previa) o un redondeado.

Vídeo de perfilado GARANT

Realice perfiles hexagonales, cuadrados y Torx® en segundos con las nuevas herramientas de brochado de perfiles GARANT.

El movimiento concéntrico produce el perfil deseado de forma rápida y fiable en una sola operación. No es necesario reequipar las piezas en máquinas especiales, como dispositivos de brochado o conformación, ni subcontratar el trabajo.

Las ventajas:
- Producción rápìda de perfiles en una sola operación
- Reducción de los costes de instalación
- No es necesario cambiar de máquina

Mortajado de perfiles GARANT

  1. Perfiles precisos, también en materiales de alta resistencia mecánica.
  2. Desarrollo para cuadrados: Cuatro pasos de 90º.

Más Información

Más detalles para la realización de este tipo de procesos, lo podrá encontrar en nuestro folleto.

Al folleto de brochado y mortajado GARANT

Compra directa

Inicia sesión en tu cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra